Riferimenti
Gapi:ORM13627
Rubix:999190900018882
Produttore:11A269K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A269K6-O-RING OR 13.60X2.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.70 mm Diametro Interno mm:13.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,09 IVA esclusa
/ 2000 Unità
€ 83,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore