Riferimenti
Gapi:OR90207
Rubix:999190900019174
Produttore:11A364K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 4055 13,87X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:13.87 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,87 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,88 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 60,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione