Riferimenti
Gapi:OR90109A
Rubix:999190900019092
Produttore:11A187K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 109 9,13X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:9.13 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,76 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 91,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione