67176618-O-RING OR 7,00 2,00 70 VMQ SI7018 (MESCOLA 70 VMQ SI701807)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:OR 7,00 2,00 70 VMQ SI7018 ( MESCOLA 70 VMQ SI701807)
Rubix:999210420072343
Documenti
Dettagli del prodotto : 67176618-O-RING OR 7,00 2,00 70 VMQ SI7018 (MESCOLA 70 VMQ SI701807)
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:7.00 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

