Riferimenti
Gapi:OR 16.00X1.50 FPM75
Rubix:999190900014382


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B225G6-O-RING OR 16.00X1.50 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:16.00 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,64 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 87,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione