Riferimenti
Gapi:OR90688
Rubix:999190900019416
Produttore:11A786K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 297,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81175 297,8X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:297.80 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 297,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,79 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 98,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione