Riferimenti
Gapi:ORM9035
Rubix:999190900018110
Produttore:11BN17K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BN17K6-O-RING OR 90.00X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:90.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,37 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 91,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione