Riferimenti
Gapi:OR90362
Rubix:999190900019334
Produttore:11A597K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6625 158,12X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:158.11 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158,11 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,37 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 63,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione