PK8159 BACK-UP RING 159 (3500) OR: 126,67 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8159
Rubix:999190900046618


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8159 BACK-UP RING 159 (3500) OR: 126,67 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:126.67 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore