Riferimenti
Gapi:OR 131.50X4.50 NBR70
Rubix:999190900017919


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 131,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BJ51K6-O-RING OR 131.50X4.50 NBR70
11bj51k6-o-ring or 131.50x4.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 131,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,69 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 74,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione