Riferimenti
Valgan:OR 3262 66,35X2,62 NBR
Rubix:160000000421136

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3262 66,34X2,62 NBR
OR 3262 66,35X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,35 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 1,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore