21396-GUARNIZIONE OR 44,5 X 3 NBR 70

O-Ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67021396
Rubix:999180500108057
Produttore:67021396
21396-GUARNIZIONE OR 44,5 X 3 NBR 70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 21396-GUARNIZIONE OR 44,5 X 3 NBR 70


Secondo DIN ISO 3601, anello circolare continuo con sezione trasversale circolare
Gli O-ring in NBR (70 Shore A) sono il materiale standard con un ampio campo di applicazioni per pressioni statiche fino a circa 100 bar. Sono resistenti agli oli, ai lubrificanti e all'acqua (fino a +80°C). Non sono resistenti ai carburanti con alto contenuto aromatico e ai liquidi dei freni a base di glicole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno44,5 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
13,80 IVA esclusa
/ Unità
16,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione