2ERAE489-GUARNIZIONE RAE 06627 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE231
Rubix:999190900039200
Produttore:RAE231
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE489-GUARNIZIONE RAE 06627 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:66.27 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

