Riferimenti
Gapi:OR 62.00X5.00 FPM75
Rubix:999190900015349


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BK11G6-O-RING OR 62.00X5.00 FPM75
11bk11g6-o-ring or 62.00x5.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione