Riferimenti
Valgan:OR 2050 12,42X1,78 SILICONE
Rubix:160000000069096

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2050 12,42X1,78 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 5,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore