11A771G6-O-RING OR 202.57X6.99 FPM75

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:ORV445
Rubix:999190900014010
Produttore:11A771G6
11A771G6-O-RING OR 202.57X6.99 FPM75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno202,57 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A771G6-O-RING OR 202.57X6.99 FPM75


O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:202.57 Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno202,57 mm
Diametro della sezione6,99 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A75 Shore
17,37 IVA esclusa
/ Unità
21,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore