Riferimenti
Gapi:ORM29624
Rubix:999190900018859
Produttore:11A154K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A154K6-O-RING OR 29.60X2.40 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.40 mm Diametro Interno mm:29.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,98 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 87,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione