Riferimenti
Gapi:ORV447
Rubix:999190900014014
Produttore:11A775G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 227,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A775G6-O-RING OR 227.97X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:227.97 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 227,97 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore