Riferimenti
Valgan:OR 81800 456,1X6,99 FP75
Rubix:160000000419866

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 456,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 81800 456,06X6,99 FP75
OR 81800 456,1X6,99 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 456,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione