Riferimenti
Valgan:OR 41500 380,59X3,53 FP75
Rubix:160000000419729

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 41500 380,59X3,53 FP75
OR 41500 380,59X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,44 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 83,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione