67192530-O-RING OR 11,00 1,30 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67192530
Rubix:999210420074524
Produttore:OR 11,00 1,30 70 NBR NB7071
67192530-O-RING OR 11,00 1,30 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno11 mm
Diametro della sezione1,3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67192530-O-RING OR 11,00 1,30 70 NBR NB7071 ( MESCOLA 70 NBR NB707101)


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno11 mm
Diametro della sezione1,3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore