Riferimenti
Gapi:OR 375.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900016843


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A732K6-O-RING OR 375.00X6.00 NBR70
11a732k6-o-ring or 375.00x6.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 375 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione