O-RING 434 (8562) D.INT: 142,24 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 90 SH 15631
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:15631
Rubix:999230725029000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 434 (8562) D.INT: 142,24 MM D.CORDA: 6,99 MM MAT: NBR 90 SH 15631
O-RING 434 (8562) D.Int: 142,24 mm D.Corda: 6,99 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 142,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore