Riferimenti
Valgan:ORM 3,50 X 1,00 NBR
Rubix:160000000421425

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 3,50 X 1,00 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore