445509-GUARNIZIONE OR 65,00 3,00 72 NBR 872

O-ring NBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:445509
Rubix:160000000439835
Produttore:445509
445509-GUARNIZIONE OR 65,00 3,00 72 NBR 872

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 445509-GUARNIZIONE OR 65,00 3,00 72 NBR 872


445509-GUARNIZIONE
O 65,00 3,00 72 NBR 872

Punti di forza

La produzione degli o-ring è conforme alla norma DIN 3771-Parte 1, Qualità "N". Per coprire la più ampia gamma possibile di applicazioni tecniche, gli o-ring sono forniti in 5 diverse qualità di materiale, in questo caso NBR. Tutti i materiali a catalogo per gli o-ring sono specificati e certificati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,825 g
Diametro interno65 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialenbr
Durezza Shore A72 Shore
6,79 IVA esclusa
/ Unità
8,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione