Riferimenti
Valgan:OR 62100 532,20X5,34 NBR
Rubix:160000000421345

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 532,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 62100 532,20X5,34 NBR
OR 62100 532,20X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 532,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione