it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(9225)
Guarnizioni dinamiche
(10.497)
Vedi Sistemi di tenuta
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni statiche
Prodotti di tenuta statica
O-ring
GUARNIZIONE DEM40
GUARNIZIONE DEM40
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Valgan:
DEM40
Rubix:
160000000422898
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DEM40
DEM40
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
0,80
IVA esclusa
/
Unità
€
0,98
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
2ERAE525-GUARNIZIONE RAE 07579 00353 L1
11BS42K6-O-RING OR 41.00X4.00 NBR70
67012624-ARTICOLO OR 23,47 2,62 80 FKM FP8018 (MESCOLA 80 FKM FP801801)
PK8040 BACK-UP RING 040 (2287) OR: 72,75 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
PK8353 BACK-UP RING 353 OR: 126,37 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
67003369-O-RING OR 15,54 2,62 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
11A737G6-O-RING OR 400.00X6.00 FPM75
67196613-O-RING OR 130,00 2,00 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
67013171-O-RING OR 10,00 2,20 80 FKM FP8094 ( MESCOLA 80 FKM FP809402)
11BE19G6-O-RING OR 22.00X3.00 FPM75
GUARNIZIONE ORM 33,00 X 3,00 NBR
2ERAE789-GUARNIZIONE RAE 11367 00534 L1
PK8427 BACK-UP RING 427 (8475) OR: 120,02 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
67192414-O-RING OR 98,00 3,00 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
11BD77G6-O-RING OR 10.00X3.00 FPM75