2ERAE525-GUARNIZIONE RAE 07579 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE234
Rubix:999190900039209
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE525-GUARNIZIONE RAE 07579 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:75.79 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,79 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

