Riferimenti
Gapi:ORM8953
Rubix:999190900016738
Produttore:11A329K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 89,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A329K6-O-RING OR 89.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:89.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 89,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,64 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 80,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore