Riferimenti
Gapi:ORV425
Rubix:999190900013977
Produttore:11A738G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A738G6-O-RING OR 113.67X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:113.67 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,56 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 59,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione