O-R SIL FDA 70SH 210-4075 D.018,64X3,53 01.ORSIL.210000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.ORSIL.210000
Rubix:999220805087041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R SIL FDA 70SH 210-4075 D.018,64X3,53 01.ORSIL.210000
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:18.64 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore