Riferimenti
Gapi:ORV125
Rubix:999190900013726
Produttore:11A212G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A212G6-O-RING OR 32.99X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:32.99 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore