Riferimenti
Net Seals:01.TTU00.187910
Rubix:999220805116508


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 180-200 D.200X180X10/11 01.TTU00.187910
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:18.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione