Riferimenti
Valgan:OR 109 9,13X2,62 FP75
Rubix:160000000419549

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 109 9,13X2,62 FP75
OR 109 9,13X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,88 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 15,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione