Riferimenti
Gapi:ORM90082
Rubix:999190900019956
Produttore:11B486K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM 8,00 X 2,00 NBR 90SH 11B486K0-GUARNIZIONE
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:8.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore