PK8395 BACK-UP RING 395 (62600) OR: 658,88 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8395
Rubix:999190900046792


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8395 BACK-UP RING 395 (62600) OR: 658,88 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:658.88 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 658,88 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione