Riferimenti
Gapi:11A606G6
Rubix:999190900013952

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A606G6-O-RING OR 215.27X5.33 FPM75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore