Riferimenti
Gapi:OR90370
Rubix:999190900019342
Produttore:11A605K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 208,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6820 208,92X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:208.92 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 208,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,87 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 62,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione