Riferimenti
Gapi:ORM16435
Rubix:999190900018965
Produttore:11A689K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A689K6-O-RING OR 164.30X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:164.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,34 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 71,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore