Riferimenti
Gapi:OR 295.00X3.50 NBR70
Rubix:999190900018224


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BP73K6-O-RING OR 295.00X3.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.50 mm Diametro Interno mm:295.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 295 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,72 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 75,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione