2ERAE713-GUARNIZIONE RAE 06922 00534 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE335
Rubix:999190900039290
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE713-GUARNIZIONE RAE 06922 00534 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:69.22 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,22 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

