Riferimenti
Gapi:OR 134.50X6.99 FPM75
Rubix:999190900013986


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11A747G6-O-RING OR 134.50X6.99 FPM75
11a747g6-o-ring or 134.50x6.99 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 134,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,21 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 72,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione