Riferimenti
Gapi:ORM194
Rubix:999190900018256
Produttore:11BR79K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BR79K6-O-RING OR 19.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:19.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,54 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 106,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore