OR90325 O-RING 325 (6150) D.INT: 37,47 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90325
Rubix:999190900046374
Produttore:11A544KO
OR90325 O-RING 325 (6150) D.INT: 37,47 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno37,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90325 O-RING 325 (6150) D.INT: 37,47 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:37.47 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno37,47 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore