Riferimenti
Gapi:OR 54.40X3.10 FPM75
Rubix:999221201000793


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 54,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BL66G6-O-RING OR 54.40X3.10 FPM75
11bl66g6-o-ring or 54.40x3.10 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 54,4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione