PK8125 BACK-UP RING 125 (3131) OR: 32,99 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8125
Rubix:999190900046584
Produttore:2PA125K0
PK8125 BACK-UP RING 125 (3131) OR: 32,99 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32,99 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8125 BACK-UP RING 125 (3131) OR: 32,99 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:32.99 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32,99 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore