Riferimenti
Gapi:OR90379
Rubix:999190900019351
Produttore:11A614K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 61100 278,77X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:278.77 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore