Riferimenti
Gapi:OR028
Rubix:999190900016285
Produttore:11A066K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A066K6-O-RING OR 34.65X1.78 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:34.65 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore