Riferimenti
Valgan:OR 2325 82,27X1,78 NBR
Rubix:160000000421074

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 2325 82,27X1,78 NBR
OR 2325 82,27X1,78 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 5,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore