Riferimenti
Gapi:OR90837
Rubix:999190900019211
Produttore:11A401K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60,33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 164 60,32X3,53 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:60.33 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60,33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,37 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 63,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione